監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト直径300mm

監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト直径300mm bitstrong 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト直径300mm bitstrong 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト直径300mm bitstrong 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト直径300mm bitstrong 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト直径300mm bitstrong 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト直径300mm bitstrong

【商品重量】約550g
【直径】Φ~最大300mm【寸法】画像画面を参照の事
【材質】ステンレス鋼
【耐荷重】25kgまで
【Model名】300hoseclamp
【色】銀色

用途
ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。
柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。
格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。
質量(kg)0.55 耐荷重(kg)25 内容量1個
注意
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※取付の際はカメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の重量を支えられるポール・環境条件を準備した上で作業ください。
※防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。
※怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上作業してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52572925 BS-KANSB-GO300
350
349
384 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする