曜日別特売

監視カメラドーム型アルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具【白】

監視カメラドーム型アルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具【白】 - bitstrong監視カメラドーム型アルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具【白】 - bitstrong監視カメラドーム型アルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具【白】 - bitstrong監視カメラドーム型アルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具【白】 - bitstrong監視カメラドーム型アルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具【白】 - bitstrong

●【商品重量】約185g
●【寸法】画像画面を参照の事
●【材質】アルミニウム合金
●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能
●【Model名】3028 ball
●【色】白

用途●ドーム型の監視カメラを始めとする、様々なデバイスを丸柱/角柱・ポールにとりつける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】六角レンチ*1本 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.185耐荷重(kg)8内容量1個
注意
●本品には監視/防犯カメラは含まれません。●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。●防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。●実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。●説明書は付属しません。予めご了承ください。●カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。●デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)●輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。●輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。●怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52572880BS-KANPB-GO458
3,000
2,900
3,190(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする