監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト直径400mm
【商品重量】約750g
【直径】Φ~最大400mm【寸法】画像画面を参照の事
【材質】ステンレス鋼
【耐荷重】25kgまで
【Model名】400hoseclamp
【色】銀色
用途
ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。
柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。
格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。
質量(kg)0.75
色銀
耐荷重(kg)25
内容量1個
柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。
格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。
注意
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。※壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
※防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。
※怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上作業してください。
防犯カメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-23
- 用途:
- 屋外照明の固定
製造業
品名の「400mm」記載ですが,全長400mmと思い購入。実際には直径400mmで,画像もあり,こちらの勘違いですが,「直径」を入れてほしいです。