設定情報
販売価格(税別)¥14,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
スミノエ

【オーダー】 ドレープカーテン Drapeable U-9140~9142

【オーダー】 ドレープカーテン Drapeable U-9140~9142 スミノエ

施工画像

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 ドレープカーテン Drapeable U-9140~9142 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

風合いの良いアクリル製の防炎性能を持つ糸を使用した、
ドレープ性のあるカーテンシリーズでグレードアップ縫製を標準仕様としています。
ナチュラルな質感の中にキラキラと輝くラメ糸を織り込みました。

注文コード52590495 幅(cm)61~450 機能防炎、ウォッシャブル 高さ(cm)101~300 組成縦:ポリエステル60%/アクリル系40% 、 横:アクリル系100% サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする