TOSPACK 真空包装機_卓上型_臓器保管

TOSPACK 真空包装機_卓上型_臓器保管 TOSPACK

業界No.1、臓器標本保管用の真空包装機です。
電源100Vで病理室内への設置が簡単です。
ホルマリン対応、排気配管仕様で室内への排気を軽減します。
保管スペースが1/3以下になります。
保管品質が向上します。
ランニングコストの低減に貢献します。
10個のコース設定が可能です。
クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
最大包装材寸法:横300×縦450mmです。

用途臓器標本の保管・管理に。 質量(kg)48 容量(L)チャンバー:13(スペーサー使用時 11) 電源AC100V 50/60Hz コンセント形状2P-15(A) シール寸法(mm)(有効)310 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チャンバー開時:425×565×670、チャンバー閉時:425×565×377 機能ガス封入装置:(標準装置)ノズル2本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)チャンバー:350×453×100 消費電力(kW)1.1 寸法(横×縦)(mm)最大包装材:300×450 ポンプ真空ポンプ:167L/min 電動機(kW)0.55 内容量1台
取扱説明書: 取扱説明書(2.96MB)
注意
※「試運転/保守契約のご案内について、ご注文後にメーカーよりご案内の連絡をさせていただきます。」
※「試運転/保守契約について必要な場合は別途メーカーとお客様でお見積り、ご契約をいただく必要がございます」
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52590364 HV-300
1,026,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする