Amazfit Bip 5

Amazfit Bip 5 AMAZFIT Amazfit Bip 5 AMAZFIT Amazfit Bip 5 AMAZFIT Amazfit Bip 5 AMAZFIT Amazfit Bip 5 AMAZFIT Amazfit Bip 5 AMAZFIT Amazfit Bip 5 AMAZFIT Amazfit Bip 5 AMAZFIT

初めてのスマートウォッチは、最も快適な製品を選びましょう。
Amazfit Bip5なら、広々とした1.91インチの画面で見やすさ抜群!睡眠や血中酸素といったヘルスケアはもちろん、デイリーで使えるBluetooth通話やアプリ通知、多彩なスポーツモードなど充実の機能が、手ごろな価格で手に入ります。
10日間のロングバッテリーで、快適なスマートライフを楽しもう!

仕様【ポジショニング】 4 衛星測位システム (GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS) 【アプリ】 Zeppアプリ(タブレット未対応) セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書 質量(g)約40 (バンド含む) / 約26 (バンド除く) 本体寸法(mm)45.94×38.09×11.2(心拍ベース除く) 接続Bluetooth 5.2 BLE センサーBioTracker(TM) PPG生体センサー(血中酸素をサポート)、3軸加速度センサー ディスプレイTFT タッチスクリーン・1.91インチ 解像度320×380 材質(ボディ)プラスチック 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)300 (標準値) バンド長(mm)155~210 材質(バンド)シリコン デバイスAndroid 7.0 以上、iOS 14.0 以上 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
sp170064C199 52590915
sp170064C199 52590915
52590915 sp170064C199 ソフトブラック
オープン
13,455
14,801 (税込)
9日以内出荷

返品不可
sp170064C201 52590924
sp170064C201 52590924
52590924 sp170064C201 パステルピンク
オープン
13,455
14,801 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52590940 sp170064C200 クリームホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする