イザメシ 台湾シリーズ

イザメシ 台湾シリーズ - イザメシイザメシ 台湾シリーズ - イザメシイザメシ 台湾シリーズ - イザメシイザメシ 台湾シリーズ - イザメシイザメシ 台湾シリーズ - イザメシイザメシ 台湾シリーズ - イザメシイザメシ 台湾シリーズ - イザメシイザメシ 台湾シリーズ - イザメシ

手軽に台湾気分をお楽しみいただける、イザメシ台湾シリーズ。
定番メニューからあまり知られていないメニューまで、一度食べたらクセになる台湾料理。

賞味期限製造より3年
注意
※・賞味期限は製造から3年です。製造から半年以内の商品をお届けします。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アレルギー
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52590608ルーローハン1個乳、小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉1食(120g)当たり/エネルギー:249kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:19.4g、炭水化物:11.0g、食塩相当量:1.9g※推定値
550
549
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
52590599台湾セット(6個入)1組(6袋)乳、小麦、えび、ごま、大豆、鶏肉、豚肉商品により
4,630
4,598
4,966(税込)
12日以内出荷
返品不可
52590617シエンジョウ1個乳、えび、鶏肉、豚肉1食(340g)当たり/エネルギー:208kcal、たんぱく質:7.1g、脂質:7.6g、炭水化物:27.5g、食塩相当量:2.0g※推定値
550
549
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
52590626シャングーショウロウジョウ1個乳、鶏肉、豚肉1食(340g)当たり/エネルギー:208kcal、たんぱく質:12.4g、脂質:5.2g、炭水化物:27.9g、食塩相当量:1.8g※推定値
550
549
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
52590635シャングージータン1個鶏肉1食(180g)当たり/エネルギー:113kcal、たんぱく質:15.8g、脂質:3.2g、炭水化物:5.3g、食塩相当量:1.3g※推定値
550
549
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
52590644マーヨージー1個乳、ごま、鶏肉、豚肉1食(190g)当たり/エネルギー:327kcal、たんぱく質:27.9g、脂質:23.3g、炭水化物:1.5g、食塩相当量:0.8g※推定値
550
549
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
52590660シーズトウ1個乳、小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉1食(220g)当たり/エネルギー:180kcal、たんぱく質:11.5g、脂質:6.4g、炭水化物:19.0g、食塩相当量:2.0g※推定値
550
549
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
52590669ルーローハン(18個入)1ケース(18個)乳、小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉1食(120g)当たり/エネルギー:249kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:19.4g、炭水化物:11.0g、食塩相当量:1.9g※推定値
9,900
9,898
10,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
52590678シエンジョウ(18個入)1ケース(18個)乳、えび、鶏肉、豚肉1食(340g)当たり/エネルギー:208kcal、たんぱく質:7.1g、脂質:7.6g、炭水化物:27.5g、食塩相当量:2.0g※推定値
9,900
9,898
10,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
52590687シャングーショウロウジョウ(18個入)1ケース(18個)乳、鶏肉、豚肉1食(340g)当たり/エネルギー:208kcal、たんぱく質:12.4g、脂質:5.2g、炭水化物:27.9g、食塩相当量:1.8g※推定値
9,900
9,898
10,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
52590696シャングージータン(18個入)1ケース(18個)鶏肉1食(180g)当たり/エネルギー:113kcal、たんぱく質:15.8g、脂質:3.2g、炭水化物:5.3g、食塩相当量:1.3g※推定値
9,900
9,898
10,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
52590705マーヨージー(18個入)1ケース(18個)乳、ごま、鶏肉、豚肉1食(190g)当たり/エネルギー:327kcal、たんぱく質:27.9g、脂質:23.3g、炭水化物:1.5g、食塩相当量:0.8g※推定値
9,900
9,898
10,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
52590714シーズトウ(18個入)1ケース(18個)乳、小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉1食(220g)当たり/エネルギー:180kcal、たんぱく質:11.5g、脂質:6.4g、炭水化物:19.0g、食塩相当量:2.0g※推定値
9,900
9,898
10,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする