Mini LED バックライト 34インチ 曲面ウルトラワイドモニター

Mini LED バックライト 34インチ 曲面ウルトラワイドモニター ARCHISS Mini LED バックライト 34インチ 曲面ウルトラワイドモニター ARCHISS Mini LED バックライト 34インチ 曲面ウルトラワイドモニター ARCHISS Mini LED バックライト 34インチ 曲面ウルトラワイドモニター ARCHISS Mini LED バックライト 34インチ 曲面ウルトラワイドモニター ARCHISS Mini LED バックライト 34インチ 曲面ウルトラワイドモニター ARCHISS Mini LED バックライト 34インチ 曲面ウルトラワイドモニター ARCHISS Mini LED バックライト 34インチ 曲面ウルトラワイドモニター ARCHISS

2304個のミニLEDバックライトがもたらす新たな体験クリエイティブな作業から事務作業まで幅広く使える34インチ UWQHD 曲面モニター
「横長画面」+「3440×1440の高解像度」のUWQHDは、フルHDの約2.4倍の表示・作業領域を提供します。ビデオ編集、音楽編集作成、WEBデザインなど、同じ画面に様々なコンテンツやアプリケーションを同時に立ち上げて作業するユーザーに最適です。デュアルモニターの拡張表示とは異なり、フレームの継ぎ目を気にしたり、横スクロールをする必要がないので、作業の効率化が図れます。
純正スタンドの台座中央部(電気マーク)では、最大15Wのワイヤレス充電が可能です。スマホなどワイヤレス充電対応機器置くと充電が可能です。

質量(kg)
スタンド付き:8.4、スタンド無し:6.2
消費電力(W)
標準時:65、最大時:270、省電力 / スリープモード時:0.5以下、電源OFF時:0.3以下
付属品専用ACアダプター ×1、専用AC電源ケーブル ×1、DisplayPortケーブル ×1、USB3.0ケーブル(USB B オス to USB A オス)×1、VESA穴装着用ネジ式スペーサー ×4個(1セット)、保証書 角度(°)チルト(-5.0 ~ +20(±2.0))、スイベル(-20~+20(±2.0)) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド付き:806.1×562.5×303.9、スタンド無し:806.1×394.3×128.3 機能HDR10、フリッカーフリー(フリッカー低減)、ブルーライト低減モード、Adaptive-Sync、クロスヘア、PIP、PBP、KVMスイッチ機能(※USB-C接続の場合、Adaptive-Sync機能は有効になりません。) コントラスト比3000:1 最大解像度3440×1440(UWQHD) 視野角178° / 178°(水平 / 垂直) 応答速度1ms [GTG] VESAマウント(mm)100×100 スピーカー5W×2 + 10W×1(2.1ch) 画面サイズ34インチ 高さ調節120mm(±5.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート[アップストリーム]USB-Cポート(USB3.2 Gen1)×1、USB3.0-Bポート(USB3.2 Gen1)×1 [ダウンストリーム]アップストリーム接続がUSB-Cポートの場合:USB-Aポート(USB2.0) ×2、アップストリーム接続がUSB3.0-Bポートの場合:USB-Aポート(USB3.2 Gen1) ×2 バックライトMini LED アスペクト比21:9 映像入力HDMI ×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、USB-C ×1 パネル駆動方式VA ボタン仕様OSD操作ボタン(ジョイスティックタイプ) リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、DisplayPort:165、USB-C:165 輝度(cd/m2)450nit USBUSB Power Delivery:90W(20V、4.5A)HDRモード有効時最大30W DisplayPort Alt mode 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52590757 AS-MC34MWQ165A
オープン
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする