エリエールドリップペーパーエコック 250枚(265mm×400mm)

エリエールドリップペーパーエコック 250枚(265mm×400mm) - エリエールエリエールドリップペーパーエコック 250枚(265mm×400mm) - エリエールエリエールドリップペーパーエコック 250枚(265mm×400mm) - エリエール

シート強度が高く、ドリップを吸収しても破れにくい。優れた吸水性・保水性・拡散性で、生鮮食材の乾燥を抑えます。パルプ100%。

用途肉・魚・野菜のドリップ吸収、拭き取り、包んでの保管にシートサイズ(mm)265×400内容量1パック(250枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5259333821000195
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする