USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)

USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) - ラトックシステムUSB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) - ラトックシステムUSB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) - ラトックシステムUSB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) - ラトックシステムUSB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) - ラトックシステムUSB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) - ラトックシステムUSB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) - ラトックシステムUSB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) - ラトックシステム

HDMI、有線LAN、USBメモリーをひとまとめ!USB Type-C 接続で多機能なマルチアダプター

用途
USB Type-Aポートを3基搭載
高速ギガビット対応のLANポート搭載
HDMIポート搭載
最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ
ウルトラワイドモニターに対応
最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載
Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone15に対応
Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ
ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ
配線しやすいロングケーブル
対応
映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、iPad、Chromebook、iPhone
仕様<PDポート>【PD入力】最大100W(PD3.0対応)セット内容製品本体、マグネット×2、ユーザーズマニュアル/保証書材質アルミ / プラスチック質量(g)約85電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)対応OSWindows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPad 15以降、Chrome OS、iOS 17以降(※32ビット/64ビット両対応)コネクタ形状USB Type-C - HDMI/RJ-45/USB Type-A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約122×47×16インターフェース【USB】USB3.2 Gen1(5Gbps)、【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PD入力ポート】USB Type-Cポート動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(ただし結露しないこと)ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)HDMI規格【インターフェイス】HDMI Type-A ポート【解像度】最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応【HDMI音声出力】対応USB【通信速度(理論値)】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps【使用可能機器】マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど【供給可能電流】最大900mA(各ポート)※但し、パソコンの供給能力に依存します。LAN【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応【ジャンボフレーム】対応、最大9KB【LED】緑(LINK)点灯】リンク確立中、橙(ACT)点灯/点滅】データ通信中内容量1個
注意
※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。
※USB3.0以上での接続時のみ1000BASE-Tに対応。
※USB Type-Cポートの仕様(対応ディスプレイ解像度、USB転送速度など)についてはPCメーカーの仕様にてご確認ください。
※HDMIを使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。
※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。
※Nintendo Switch Liteでは使用不可。
※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。
※macOSはジャンボフレームに対応していません。
※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52592525RS-UCHD-PHL4
7,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする