クーラ ソーラーガーデンライト(2個入)
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯
付属品充電池
材質ガラス・ポリプロピレン・スチール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80
使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 150mAh×2
LED色電球色
使用環境屋外
入数2個セット
防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、シェード内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
内容量1個
注意
※傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。※充電池寿命は約1 年ですが、天候や気温、使用条件により短くなる場合があります。