ワイヤレス集音器
付けたままで音量を簡単操作タッチするだけで5段階で音量調整
コンパクトでスタイリッシュなデザイン最大19時間連続使用が可能
両耳セット
超軽量片耳3.5g
簡単操作
PSE認証
セット内容集音機×2、充電ケース×1、充電ケーブル×1、クリーニングブラシ×1、取扱説明書×1
寸法(mm)58×50×24(充電ケース)
周波数(Hz)幅:200~5000
電源内蔵リチウムバッテリー
本体質量(g)約36(集音機+充電ケース)
音圧レベル(dB)平均出力:113±4、最大出力:≦115±3
利得(dB)平均音響:30±5、最大音響:35±5
定格消費電流(A)≦5m
内容量1台