外付けSSD ポータブル USB3.2(Gen1) スリム型 Type-A ブラック
隣のUSBポートを邪魔しない、スリムなUSBType-A対応のスティック型外付けSSD(1TB)です。
USBポート同士の距離が近いノートパソコンやUSBハブなどで、USBデバイスを複数使用するときに便利です。
隣がType-Aポートの場合、干渉しないコネクタ幅は約17mm以内となります。使用するパソコンやデバイスにより異なります。
キャップはマグネットタイプで、SSDの使用中は本体背面に取り付け可能です。ストラップホール付きで用途分けや紛失予防に使用できます。
また、SSDは破損しやすいディスク駆動部品がなく、耐衝撃性能・耐振動性能を備えており、持ち運びにも安心です。
筐体には放熱性に優れるメタルケースを採用し、さらに放熱用シートで内蔵SSDを挟みました。これにより熱を分散し、動作中の内蔵SSDの熱を効率的に排熱します。
放熱効果により、動作中・動作直後は熱く感じられることがあります。長時間直接触れないようご注意ください。
データ転送速度はUSB 5Gbps(USB3.2[Gen1])対応の読み込み最大430MB/s、書き込み最大400MB/sで、USBメモリやHDDよりも速くデータの閲覧・コピーが可能です。
PS4/PS5の拡張ストレージとして使用できます。PS4ではゲームの起動時間やロード時間を短縮できます。またPS4からPS5へデータ移行が可能です。
液晶テレビのUSBポートに挿すだけでテレビ番組を録画できます。配線や電源アダプタも必要ないため、壁掛けや狭いスペースへの設置に適しています。
テレビに接続する場合はテレビ側の仕様及びポート幅をご確認ください。
SSDの特性(書換寿命)により、全録やチャンネル録画等のタイムシフト視聴には適しておりません。
SSDをより便利に利用いただけるロジテックツールを無償でダウンロードできます。バックアップやデータ消去、初期化(フォーマット)が行えます。
ロジテックツールはWindowsパソコンのみの対応です。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52596348
- 用途:
- データー移行用
友人に800MBのデータを渡す際にLAN経由では時間がかかりすぎます。このSSDは転送速度も問題なく、速度の落ちもそんなにありません。長期使用をしたわけじゃないですが、現時点では大満足です。