Livido ハイネックハンガー2P

Livido ハイネックハンガー2P シンコハンガー

ハイネックシャツやパーカーなどの乾きにくい衣類に最適

材質本体/ポリプロピレン 幅(mm)420-540 高さ(mm)250-310 質量(g)120 奥行(mm)21 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52595325 4973228079614 パールピンク
オープン
 
 
取扱い終了
52595334 4973228079621 パールブルー
オープン
 
 
取扱い終了
52595350 4973228079638 パールグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
52595359 4973228079652 パールホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする