Livido ジャケットクリップ42

Livido ジャケットクリップ42 シンコハンガー

光沢のあるパール色のジャケットハンガー

材質本体・下棒/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック/鉄・クロームメッキ 幅(mm)420 高さ(mm)230 質量(g)152 奥行(mm)35 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52595298 4973228079119 パールピンク
オープン
 
 
取扱い終了
52595307 4973228079126 パールブルー
オープン
 
 
取扱い終了
52595316 4973228079133 パールグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする