アルコールチェッカー マウスピース式 記録可能 携帯用 小型 検知器 スマホ連携 1年半保証
改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカー「ALSmart(アルスマート)」です。
国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。
J-BAC(アルコール検知器協議会)認定品です。
ポケットにも収まるオイルライターサイズで、携帯しても邪魔になりません。
アルコール以外に反応しにくい、精度の高い燃料電池センサーを使用しています。
製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。
測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。
息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。
測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。
購入後1年6カ月経過、もしくはセンサー使用回数が2000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。
Bluetooth(R)機能により、専用アプリ「ALSmart」に対応しています。測定結果はスマートフォンの専用アプリに連動して表示され、メールやチャットアプリで簡単に送信できます。
製品本体の個体識別番号もALSmartアプリに送信可能。ALSmartアプリには、使用期限がわかるアラート機能があり、使用状況の管理に便利です。
ALSmartアプリでは、前回使用した機器と違う機器を接続した場合も、アプリがアラートを発します。複数人が近くで同時に使用した場合などにおける誤接続を防止します。
アプリ内で過去記録の検索・抽出ができ、常時有効保持義務にも対応した点検記録も作成可能です。
アプリをスマートフォンにインストールしたらすぐに利用でき、登録費用などはかかりません。
専用マウスピースを5個付属しているため、衛生的に使えます。
付属の5個以上必要な場合は、別売のマウスピース10個セット(HCS-ACMP01WH)をご使用ください。
持ち運びに便利な巾着袋付きです。