冷凍冷蔵庫 133L

冷凍冷蔵庫 133L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 133L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 133L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 133L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 133L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 133L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 133L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 133L - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。
また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。
冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。
高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。

付属品製氷皿、卵トレー性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月質量(kg)33定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240冷却方式直冷式定格入力(W)80、電熱装置:8年間消費電力量(kWh/年)252定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※軒先渡しとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598676IRSD-13A-Wホワイト
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52598685IRSD-13A-Bブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 運送業務の配達社員用熱中症防止飲料の冷却に使用
金融・保険業

大きさも手ごろで場所も取りません。冷凍室が下にあるので保冷剤が大量に保管できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする