6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。
USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。
足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980


空調服用のバッテリー充電や室内用具(加湿器や枕元の電灯)用に使っています。口数が多く、充電力も十分あるので、満足しています。