20Lオーブンレンジ

20Lオーブンレンジ - Haier(ハイアール)20Lオーブンレンジ - Haier(ハイアール)20Lオーブンレンジ - Haier(ハイアール)20Lオーブンレンジ - Haier(ハイアール)20Lオーブンレンジ - Haier(ハイアール)

艶やかなブラックのガラス扉と操作部のヘアラインデザインが美しいスタイリッシュなオーブンレンジです。
放熱が本体上部のみだから、左右背面の隙間を取らず設置ができ、ワンルームにもスッキリ設置できます。
オーブン・グリル・レンジ機能で毎日の料理をサポート。
全41種類のオートメニューなら難しい火加減もおまかせで、ハンバーグや焼き野菜、デザートのプリンまで簡単調理です。

付属品角皿(鉄板+琺瑯)形状ワイドフラット型質量(kg)15K/ブラック区分A出力(W)グリルヒータ-:1350、オーブンヒータ-:1350(上1100/下250)定格消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン・グリル:1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:440×379(取っ手含423)×327、加熱室有効寸法:352×310×176センサー湿度センサー電源コード(m)1.5扉開閉方式全面縦開き式レンジ出力(W)900・600・500・200・100相当庫内容量(L)20年間消費電力量(kWh/年)69.5(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:0.0グリーン購入法適合入力電源(V)単相100(50/60Hz)ボタン仕様マイコン式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594720JM-WFVH20A
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする