20L単機能レンジ

20L単機能レンジ - Haier(ハイアール)20L単機能レンジ - Haier(ハイアール)20L単機能レンジ - Haier(ハイアール)20L単機能レンジ - Haier(ハイアール)20L単機能レンジ - Haier(ハイアール)

インテリアにマッチするシンプルなデザインでキッチンはもちろん、インテリアとも馴染みのよい電子レンジです。庫内フラットで、出し入れ楽々。お手入れも楽々。
赤外線センサーで食品からでる熱を検知、自動で美味しく温め可能。時間を設定する手間もありません。
「あつあつ」「たべごろ」「ぬるめ」「ひとはだ」「半解凍」「解答」6種の温度別ワンタッチボタンでクイック操作。お好み温度をイメージで操作できます。

センサー赤外線センサー(単眼)ボタン仕様マイコン式W/ホワイト形状フラット型質量(kg)13区分A定格消費電力(W)920/1250(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:469×353(取っ手含395)×296、加熱室有効寸法: 328×316×220電源コード(m)1.5扉開閉方式縦開き開閉レンジ出力(W)650(60Hzのみ)・500・200相当庫内容量(L)20年間消費電力量(kWh/年)60(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:0.0グリーン購入法適合入力電源(V)単相100(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
庫内容量(L)
レンジ出力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594695JM-FHR20A20650(60Hzのみ)・500・200相当本体外寸:469×353(取っ手含395)×296、加熱室有効寸法: 328×316×220
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする