MORITA TMB-S14FM フランネル電気敷毛布

MORITA TMB-S14FM フランネル電気敷毛布 モリタ

寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。表面は、光沢があって柔らかいフランネル生地となっています。サイズは140cm×80cmで重量は1.1kgなので、持ち運びがしやすく、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が55Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能、15時間自動オフ機能が備わっています。

用途就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。 寸法(mm)1400×800 消費電力(W)55 機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル、15時間自動オフ 内容量1枚
注意
※使用前に必ず取扱説明書をよく読んでください。電源コードやプラグに傷や汚れがある場合は使用しないでください。濡れた状態で使用しないでください。長時間使用しないでください。子どもや高齢者が使用する場合は、特に注意してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52595544 TMB-S14FM
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52595560 TMB-S14FM
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする