全自動もちつき機 プチもっち

全自動もちつき機 プチもっち エムケー精工 全自動もちつき機 プチもっち エムケー精工 全自動もちつき機 プチもっち エムケー精工 全自動もちつき機 プチもっち エムケー精工 全自動もちつき機 プチもっち エムケー精工 全自動もちつき機 プチもっち エムケー精工 全自動もちつき機 プチもっち エムケー精工 全自動もちつき機 プチもっち エムケー精工

約60分でつきたておもちが完成。材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作。
出来上がり後は1時間保温が可能。おもちのかたさは「ふつう」「かため」「やわらか」の3段階で調節できます。

用途餅つき機として。卓上/コンパクト/ミニ/もちつき器/お餅/おもち/おしゃれ/電動/電気/簡単/手軽/ほったらかし/もちブレンダー/シンプル/お正月/新年/手作り/家庭用 付属品取扱説明書(料理集付)、計量カップ 質量(kg)3.3 容量(もち米)1~2合、(切りもち)2~7枚、(丸もち)3~11個 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)280 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、モーター保護装置 電源コード(m)約1.4 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×30×22 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52634349 RM-02HW
オープン
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする