シーモス
まないた角
均等に作って均等にカット。
用途
食材を切ってそのまま食卓に、プレートとしても使用できます。
溝付きだから汁こぼれも安心です。
材質
PP/エラストマー (抗菌剤入り)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52634069
M-2020Bw
200×200×8
ブラウン
264
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634078
M-2020Gy
200×200×8
グレー
264
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634087
M-2020Y
200×200×8
イエロー
264
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634096
M-2424Bw
240×240×8
ブラウン
380
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634105
M-2424Gy
240×240×8
グレー
380
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634114
M-2424Y
240×240×8
イエロー
380
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634130
M-2828Bw
280×280×8
ブラウン
520
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634139
M-2828Gy
280×280×8
グレー
520
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634148
M-2828Y
280×280×8
イエロー
520
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください