曜日別特売

電動スライサー Votre

電動スライサー Votre - YAMAZEN(山善)電動スライサー Votre - YAMAZEN(山善)電動スライサー Votre - YAMAZEN(山善)電動スライサー Votre - YAMAZEN(山善)電動スライサー Votre - YAMAZEN(山善)電動スライサー Votre - YAMAZEN(山善)電動スライサー Votre - YAMAZEN(山善)電動スライサー Votre - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。
食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。

用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食付属品本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート質量(kg)2消費電力(W)45電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年定格時間3分(3分使用ごとに2分以上休止)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×12.5×22.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52634367YSLA-Q45(W)
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Votre 電動スライサー YSLA-Q45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52634367
2025-11-26
用途: ごぼう、里芋などのスライスに
農・林・水産業

皮がしっかりしていたり、固めの食材でなければ大変スムース。コツをつかめば難なく大量にスライスできました。家庭と業務用の中間あたりの道具でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする