ナンセン
底が広~いフライパン2
焼面が広いから一度にたくさん焼ける。
用途
IH 100V、200V、ガス火対応
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、取っ手/フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52634157
18cm
焼面:155
約400
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634166
22cm
焼面:190
約490
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634175
26cm
焼面:230
約670
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634184
28cm
焼面:255
約735
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52634200
30cm
焼面:270
約880
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください