三ツ星貿易
小型冷蔵庫24L コンプレッサー式
ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。
庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
寸法(mm)
幅384×奥行410×高さ490
質量(kg)
14
色
ブラック
定格消費電力(W)
電動機:60
冷却方式
直冷式
庫内温度(℃)
0~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
110
定格内容積(L)
24
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ドア
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52636275
FR-24B-R
右ヒンジ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
52636284
FR-24B-L
左ヒンジ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください