27型/1920×1080/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有
VAパネルを採用し、27インチ、曲面(R1500)でフルHD(1920 x 1080)解像度に対応した、高さ調整が可能な液晶モニターです。更に240Hzの高リフレッシュレートに対応しています。
AMD FreeSyncに対応しているので、よりなめらかな表示でFPSなどのゲームプレイに最適で、PS5での120Hz表示にも対応します。
高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。sRGB99%の高色域、300cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。
映像入力端子はHDMI 2.0 x 2(240Hz), DisplayPort 1.2(240Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。PS5との120HzでのHDMI接続も可能です。
100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、HDMI ケーブル、VESA スペーサー
質量(kg)4.8
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
対応HDR299(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 360×614×110、(スタンド付)405~525×614×209
コントラスト比3000:1
表示色1677万色 sRGB 99% DCI-P3 77%
解像度1920×1080
応答速度OD: 6ms(GtoG) /MPRT 1ms
入力端子DPx1/HDMIx2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VAパネル
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS
ASUS(エイスース)
税込¥63,778
¥57,980
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT
税込¥26,378
¥23,980
液晶モニタ 21.5インチ フルHD/ IPS/ウルトラスリム/フレームレス/フリッカーフリー/ブルーライトフィルター/3年保証 VZ229HE-J
ASUS(エイスース)
税込¥13,178
¥11,980
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG
ASUS(エイスース)
税込¥197,780
¥179,800