液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー:有
本製品はHDRに対応した大画面17.3インチ 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。17.3インチで約955gの軽量で大画面ディスプレイを持ち運んで、外出時やテレワークなど場所を選ばす高解像度ディスプレイを活用できます。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。液晶はIPSパネルを搭載、コンテンツを鮮やかに表示します。17.3インチの高画質IPS液晶は4K(3840x2160)の超高精細な画像を表示。400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応、写真の表示、編集や4K動画再生にも最適です。
インターフェイスはUSB Type-C x 2(ハイブリッド)、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。
ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また2W x2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 5V/4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース
質量(kg)0.955
サイズ17.3
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
対応HDR257(HDMI/Type-C)、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 243×394×11
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 88%
解像度3840×2160
応答速度Typ:27ms
入力端子HDMIx1/Type-Cx2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)400
内容量1台