液晶ディスプレイ/37.5型/3840×1600/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:有

液晶ディスプレイ/37.5型/3840×1600/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

37.5インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD+(3840 x 1600)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面37.5インチの湾曲パネル(R2300)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%、DCI-P3 94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
インターフェイスはDisplayPort 1.2端子(75Hz)、USB-C (75Hz)およびHDMI 2.0(75Hz)を搭載し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、100mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。5W x2のスピーカーを内蔵しております。

仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、スタンド用ネジ 質量(kg)9.1 サイズ37.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR207(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 394×902×102、(スタンド付)478~578×902×308 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 94% 解像度3840×1600 応答速度OD時:3ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー5W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS系 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52636555 JN-IPSC375UWQHDPR-H-C65W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52636555 JN-IPSC375UWQHDPR-H-C65W 14165405 JN-IPSC3752UWQHDPR-H-C65W JN-IPSC3752UWQHDPR-H-C65W 37.5型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 14165405 37.5型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 1台 96,980 税込106,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする