薪ストーブ用 ウォータータンク(TOKKURI2)
設置はストーブ側面のボルトにフックをひっかけるだけ。
側面に設置できるので天板がポットに占有されず、天板が広く使えます。
熱燗も出来る、TOKKURI
リニューアルして高さが低くなり、とっくりを入れて熱燗ができる仕様になりました。
ハンドルが付いて持ち運びも楽に。開口部が広いのでお手入れも簡単です。
フックが4点になって、薪ストーブとの密着度、安定感を高めました。
用途
ストーブの熱でお湯を沸かせます。
薪ストーブに引っ掛けて、お湯を沸かすためのタンクです。
あたたかい飲み物を作ったり、料理の際にもさっとお湯が使えます。
対応製品Mt.SUMI薪ストーブ、【2023年】、MICRO・AURAver.2・AURAver2SS、【2021年】、AURA・EMO・COAY、【2020年】、WIDE・OVENSTOVE(ウォータータンク側のフック2点が余ります)
材質ステンレス・真鍮
質量(g)845
備考※ガスケット付き
容量(L)1.4L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)16×14×15、(タンク)12×10×13
内容量1個
薪ストーブに引っ掛けて、お湯を沸かすためのタンクです。
あたたかい飲み物を作ったり、料理の際にもさっとお湯が使えます。
注意
※・ご使用中は大変熱くなりますので、素手で触らないでください。※・空焚きにご注意ください。変形、割れなどの原因となります。
※・本来の用途以外ではご使用にならないでください。
※・ウォータータンクはよく洗ってからご使用ください。特に蛇口部分は錆止めのためにグリスが塗布されています。
※取手部分を外し、お湯と中性洗剤でグリスを洗い落としてください。