マグネット式ストーブ温度計

マグネット式ストーブ温度計 Mt.SUMI(マウントスミ) マグネット式ストーブ温度計 Mt.SUMI(マウントスミ)

適切な温度で薪ストーブを使う
過度な薪ストーブの過熱は破損や、煙道火災に繋がる可能性もあり、危険です。
温度計を使うと適正温度がひと目でわかるので、薪をくべるタイミングやオーバーヒートの予防に役立ちます。

用途薪ストーブ、ガスストーブの他、グリルやBBQなどお料理の時にも幅広くお使い頂けます。 材質スチール、マグネット、真鍮製指針 質量(g)68 備考※ガスケット付き 表示40~475℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×1.5×6.9 内容量1個
注意
※本製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52636896 SG2111TM
1,890
2,079 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする