フォレストヘルメット
・視界を妨げないよう設計された広めのつば付き保護ヘルメット
・調整可能なダイヤル式ヘッドギア
・目と顔を保護するメッシュフェイスプロテクター
・耳にフィットしやすく頑丈なスチールバンドを採用したイヤープロテクター(SNR26dB)
・落下物や日差しから首を保護するネックプロテクターと安心の顎紐バンド付き
セット内容ヘルメット本体、メッシュフェイスプロテクター、ネックプロテクター、イヤープロテクター(SNR 26dB)、顎紐バンド(※全て取外し可能)
規格【ヘルメット】EN397:2012【イヤープロテクター】EN1731:2002【フェイスプロテクター】EN1731:2006
適合サイズヘルメットは52-64cmの頭のサイズに適しています
適合温度(℃)-10~50
内容量1個
ヘルメット の新着商品
