スワルスエックス

スワルスエックス DOD(ディーオーディー) スワルスエックス DOD(ディーオーディー) スワルスエックス DOD(ディーオーディー) スワルスエックス DOD(ディーオーディー) スワルスエックス DOD(ディーオーディー)

コンパクトな収納サイズと包まれるような座り心地を両立させたコンパクトチェア。
2Lペットボトル程度の収納サイズで、キャンプやBBQはもちろん、バイクに積んでツーリングにも持ち出せるサイズです。
フレームに新しいX構造を採用し、メーカー従来品と比べて安定性を向上させ、より快適に使えるチェアに仕上げました。

付属品キャリーバッグ 材質(フレーム)アルミ合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×55×68 静止耐荷重(kg)80 生地ポリエステル 収納時寸法(cm)約W34×D12×H12 総質量(kg)約1.1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
C1-591-BK 52638567
C1-591-BK 52638567
52638567 C1-591-BK ブラック
オープン
9,398
10,338 (税込)
欠品中

返品不可
52638576 C1-591-TN タン
オープン
9,398
10,338 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする