テキーラベンチレッグ
2×4(ツーバイフォー)木材を3枚差し込むだけで完成する、ベンチ用レッグ2脚セットです。スチール製レッグと木材を組み合わせることで、ナチュラルな雰囲気を醸し出します。
脚2つがセットになっています。木材は付属しませんので別途ご準備ください。
材質スチール
色ブラック
質量(g)(総質量)約900 / 個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.4×47×2.2 / 個
静止耐荷重(kg)150
内容量1個
2×4(ツーバイフォー)木材を3枚差し込むだけで完成する、ベンチ用レッグ2脚セットです。スチール製レッグと木材を組み合わせることで、ナチュラルな雰囲気を醸し出します。
脚2つがセットになっています。木材は付属しませんので別途ご準備ください。