曜日別特売

ハンペンインザスカイ

ハンペンインザスカイ - DOD(ディーオーディー)ハンペンインザスカイ - DOD(ディーオーディー)ハンペンインザスカイ - DOD(ディーオーディー)ハンペンインザスカイ - DOD(ディーオーディー)ハンペンインザスカイ - DOD(ディーオーディー)ハンペンインザスカイ - DOD(ディーオーディー)ハンペンインザスカイ - DOD(ディーオーディー)ハンペンインザスカイ - DOD(ディーオーディー)

キャンプでぐっすり眠るために開発された極上の寝心地のハイコット(ベッド)。
エアマットを内蔵し浮遊感のあるふわふわした寝心地を実現しました。
ハイスタイルで使用すれば3人掛けのベンチとしても使用することが可能です。
タープ下での団らん、キャンプでのお昼寝、夜の就寝と幅広いキャンプシーンで快適さをぐっと上げるアイテムです。

セット内容キャリーバッグ材質エアマット:TPU収納サイズ約W44×D25×H22cm材質(フレーム)アルミ合金材質(カバー)600Dナイロン(PUコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約78×190×22/39静止耐荷重(kg)180総質量(kg)約5.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639109CB1-633-BKブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52639118CB1-633-TNタン
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする