曜日別特売

Surface Go 4 (CPU: N200/メモリ:8GB/ストレージ:256GB/Windows11/10.5型/プラチナ)

Surface Go 4 (CPU: N200/メモリ:8GB/ストレージ:256GB/Windows11/10.5型/プラチナ) - マイクロソフトSurface Go 4 (CPU: N200/メモリ:8GB/ストレージ:256GB/Windows11/10.5型/プラチナ) - マイクロソフトSurface Go 4 (CPU: N200/メモリ:8GB/ストレージ:256GB/Windows11/10.5型/プラチナ) - マイクロソフト
仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジセット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFCメモリー8GBコントラスト比ディスプレイ:1500:1ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス解像度ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI)使用CPUIntel(R) プロセッサ N200外観ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源互換性【キーボード】Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバー【ペン】Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2, Microsoft Business ペンに対応した設計6、マグネット式 Surface ペン収納部搭載6、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応OSWindows11セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC明るさディスプレイ:最大 350 nits (標準)RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポートカメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラSSDUFS ドライブ 256GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックスオーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52643494XIG-00015
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする