曜日別特売

SLPW EX SFスプール

SLPW EX SFスプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX SFスプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX SFスプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX SFスプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。
【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応
SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。
また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。
22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。

用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
糸巻き量(号-m)
糸巻量(lb-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526423471000SS19【標準】#0.2-200【標準(ナイロン)】1.5-120、2-100、2.5-80
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
526423562000SS21【標準】#0.2-210、#0.3-200、#0.4-130【標準(ナイロン)】2-120、2.5-100、3-70
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
526423652500SSS23【標準】#0.2-210、#0.3-200、#0.4-130【標準(ナイロン)】2-120、2.5-100、3-70
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
526423742500SS22【標準】#0.4-200、#0.5-170、#0.6-150【標準(ナイロン)】2.5-200、3-150、4-100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする