曜日別特売

SLPW 22 SALTIGA 15 スプール

SLPW 22 SALTIGA 15 スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW 22 SALTIGA 15 スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

フィールドでのライン選択の幅が広がる22SALTIGA 15/15-SJ シリーズ 対応オプションスプール。ラインシステム変更、不意の高切れにも安心。
【対応機種】22SALTIGA 15/15-SJ シリーズ (
15SALTIGAシリーズには対応しておりません)
【付属品】ラチェット、調整ワッシャー(0.1mm×4、0.3mm×1)、リテイナー×3(予備を含む)、取扱説明書

用途カスタムパーツブラック質量(g)42寸法スプール:52内容量1個
注意
※スプール装着時に、ハンドルの左右に対し、付属のラチェットの向きを合わせて取り付ける必要があります。

※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5264198815【標準】2-600、3-400、4-300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
5264199715S【標準】1.5-400、2-300、3-200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする