SLPW BBハンドルノブキット

SLPW BBハンドルノブキット - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※[キット内容]CRBB×2
※ [注意事項]海水、汽水域で使用しますと異音、回転不良が発生する場合がございます。
※ ◆各パーツ組込時にグリスが必要となりますのでご用意ください。
※ 推奨グリス: メンテナンスグリス104、DAIWA純正リールガードグリス
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベアリング
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52642898S(CRBB)4/7/2.5
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
52642907L(CRBB)5/8/2.5
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
52642916S(SUS)4/7/2.5
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする