SLP WORKS(エスエルピーワークス)
RCSB SV 800S スプール
用途
カスタムパーツ
色
ブラック
質量(g)
12
糸巻量(lb-m)
【標準(ナイロン)】8-40~80m、10-30~65m、12-25~55m
内容量
1個
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52642006
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください