RCSB SV BOOST PE 1000 スプールG1

RCSB SV BOOST PE 1000 スプールG1 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

都市部の河川や港湾部のデイゲームで気軽に狙える釣りとして大きな注目を集めているフリーリグスタイル「アーバンチニング」に最適な0.8号以下のPEラインの使用を前提にした専用設計。
PEライン専用設計スプールです。PE以外のラインは使用しないでください。ラインの伸縮によるスプール変形などのリスクがあります。

用途カスタムパーツブラック質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻き量(号-m)【標準】0.6-90~180、0.8-75~150内容量1個
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52641979-
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする