RCSB SV BOOST1000 G1スプール

RCSB SV BOOST1000 G1スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCSB SV BOOST1000 G1スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCSB SV BOOST1000 G1スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

・SV BOOST 1000 スプール G1
SV BOOST 1000 G1はストレスフリーバーサタイルのコンセプトはそのままに、かつてない伸びを実現したBOOST。G1ジュラルミン製Φ34mmスプール。

用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】14-45~90、16-40~80内容量1個
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52642110-レッド
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
52642119-パープル
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
52642128-ブラック
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする