SLPW LT TYPE-αスプール

SLPW LT TYPE-αスプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

20LUVIAS LT、21/18CALDIA LT、18TATULA LT、19BALLISTIC、19BALLISTIC FW、21/18EMERALDAS AIR対応のオプションスプール。
LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能を備える。1BB仕様でドラグ性能も向上。
1 23月下美人LT1000~2000に対し、LT TYPE-α スプールRD、GDは構造上の問題で対応致しません。
LT TYPE-α スプール2が対応いたしますので、そちらをご購入いただきますようお願いいたします。
2 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
糸巻き量(号-m)
糸巻量(lb-m)
ドラグ力(Kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526426272500S GD25【標準】#0.6-200、#0.8-190、#1-140【標準(ナイロン)】4-150、5-120、6-100最大:5
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
526426362500 GD27【標準】#0.6-290、#0.8-200、#1-190【標準(ナイロン)】4-230、6-150、8-100最大:10
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
526426453000S GD31【標準】#0.6-290、#0.8-200、#1-190【標準(ナイロン)】4-230、6-150、8-100最大:10
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
526426544000S GD36【標準】#1-200、#1.2-190、#1.5-170【標準(ナイロン)】8-150、10-120、12-100最大:12
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
526426702000SS22【標準】#0.2-210、#0.3-200、#0.4-130【標準(ナイロン)】2-120、2.5-100、3-70最大:5
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
526426792500S25【標準】#0.6-200、#0.8-190、#1-140【標準(ナイロン)】4-150、5-120、6-100最大:5
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
52642688250027【標準】#0.6-290、#0.8-200、#1-190【標準(ナイロン)】4-230、6-150、8-100最大:10
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
526426973000S31【標準】#0.6-290、#0.8-200、#1-190【標準(ナイロン)】4-230、6-150、8-100最大:10
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
526427064000S36【標準】#1-200、#1.2-190、#1.5-170【標準(ナイロン)】8-150、10-120、12-100最大:12
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
526426182000SS GD22【標準】#0.2-210、#0.3-200、#0.4-130【標準(ナイロン)】2-120、2.5-100、3-70最大:5
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする