SLPW EX LT スプール

SLPW EX LT スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LT スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LT スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LT スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LT スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能に加え、チタンリングを採用したオプションスプール。ATD搭載、1CRBB仕様。 23AIRITY、21LUVIAS AIRITY、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY対応。
LT2500・2500Dスプールについて
LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
糸巻き量(号-m)
糸巻量(lb-m)
ドラグ力(Kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526425051000SS21【標準】#0.2-200【標準(ナイロン)】1.5-120、2-100、2.5-80最大:5
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
526425302500SS22【標準】#0.4-200、#0.5-170、#0.6-150【標準(ナイロン)】2.5-200、3-150、4-100最大:5
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
526425392500D28【標準】#1-360、#1.2-300、#1.5-230【標準(ナイロン)】8-220、10-190、12-150最大:10
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
526425483000D28【標準】#1.2-430、#1.5-300、#2-230【標準(ナイロン)】10-260、12-200、16-150最大:10
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
526425142000SSS23【標準】#0.2-200【標準(ナイロン)】1.5-120、2-100、2.5-80最大:5
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする