SLPW EX LTスプール ブラック

SLPW EX LTスプール ブラック - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール ブラック - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール ブラック - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール ブラック - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

19CERTATE標準搭載のスプールをベースに、軸受部をCRBB仕様としたオプションスプール。18EXIST、19CERTATE、21LUVIAS AIRITY対応。
ステンレス製スプールリング
1CRBB
ATD
LC-ABS
パーフェクトラインストッパー

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
糸巻き量(号-m)
糸巻量(lb-m)
ドラグ力(Kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526427152500S27【標準】#0.6-200、#0.8-190、#1-140【標準(ナイロン)】4-150、5-120、6-100最大:5
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
52642724250028【標準】#0.6-290、#0.8-200、#1.0-190【標準(ナイロン)】4-230、6-150、8-100最大:10
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
52642749300030【標準】#1-200、#1.2-190、#1.5-170【標準(ナイロン)】8-150、10-120、12-100最大:10
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
526427765000D39【標準】#2-350、#2.5-300、#3-210【標準(ナイロン)】14-260、20-170、25-150最大:12
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
526427403000S30【標準】#0.6-290、#0.8-200、#1.0-190【標準(ナイロン)】4-230、6-150、8-100最大:10
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
526427584000S34【標準】#1-200、#1.2-190、#1.5-170【標準(ナイロン)】8-150、10-120、12-100最大:10
取扱い終了
返品不可
526427675000S40【標準】#1.2-310、#1.5-200、#2-170【標準(ナイロン)】10-190、12-150、14-130最大:12
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする