曜日別特売

RCS ISOカラースプール

RCS ISOカラースプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCS ISOカラースプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCS ISOカラースプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCS ISOカラースプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

個性を際立たせるドレスアップパーツとして、またスプールに巻かれたライン号数を一目で識別するための管理用としても役立つ。
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
【対応機種】
クイックオン/オフLBリール全シリーズの全サイズ
(3500/4000番サイズと、ワンタッチ式でないドラグ付きスプールを除く)

用途カスタムパーツ質量(g)50糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】2-200、3-150ドラグ力(Kg)最大:8内容量1個
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526419452500レッド
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
526419542500ゴールド
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
526419702500ピンク
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする