RCSB SV BOOST 1000S スプール G1

RCSB SV BOOST 1000S スプール G1 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

・SV BOOST 1000S スプール G1
”必要なライン量”だけを巻くことでスプールのトータルウエイトを軽量化。 スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことが出来る。 キャストアキュラシーが高まることで、余計なプレッシャーを掛けずにアプローチが可能。

用途カスタムパーツブラック質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70内容量1個
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52642094-
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする