SLPW LT TYPE-αスプール2

SLPW LT TYPE-αスプール2 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール2 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール2 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW LT TYPE-αスプール2 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

手軽にカスタムを味わえ、1CRBB搭載の替えスプール「LT TYPE-α スプール」に待望の二代目が登場。 高級感に溢れたデザインにリニューアル。 使用するラインによってスプールを使い分けることでフィールドの状況により、フレキシブルな対応が可能。 またマシンカットライトハンドルや各種Sサイズノブと組み合わせて使い分けることで、釣法によりさまざまな戦略を立てることができる。
【内容】
・1CRBB搭載
・薄肉製アルミスプール
【対応機種】20LUVIAS/19BALLISTIC/21、18CALDIA、23EMERALDAS RX、21EMERALDAS AIR、23TATULA、23月下美人、21PRESSOほか
【付属品】巻糸調整ワッシャー、取扱説明書

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
糸巻き量(号-m)
糸巻量(lb-m)
ドラグ力(Kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526425571000S19【標準】#0.2-210、#0.3-200、#0.4-130【標準(ナイロン)】2-120、2.5-100、3-70最大:5
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
526426003000S30【標準】#0.6-290、#0.8-200、#1-190【標準(ナイロン)】4-230、6-150、8-100最大:10
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
526426094000S35【標準】#1-200、#1.2-190、#1.5-170【標準(ナイロン)】8-150、10-120、12-100最大:12
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
526425662000SS21【標準】#0.2-210、#0.3-200、#0.4-130【標準(ナイロン)】2-120、2.5-100、3-70最大:5
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
526425842500S24【標準】#0.6-200、#0.8-190、#1-140【標準(ナイロン)】4-150、5-120、6-100最大:5
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
526425752500SS25【標準】#0.4-200、#0.5-170、#0.6-150【標準(ナイロン)】2.5-200、3-150、4-100最大:5
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする