SLP WORKS(エスエルピーワークス)
RCS アルミラウンドノブ
操作性と握り込み安定を両立したオーソドックスなΦ45mmのラウンドタイプで、ジギングに最適。
【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
用途
カスタムパーツ
適合
L
質量(g)
27
内容量
1個
注意
※ご使用後は真水の流水でよく洗い流してください。
※
※他のオプションノブ同様ボールベアリング(BB)は付属していません。リール本体についているBBまたはカラーをご使用ください。
※
※ノブ組み換えの際にBBを追加したい場合は別途、ハンドルノブBB追加キットをご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52641726
-
ネイビー
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
52641735
-
ゴールド
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください