SLP WORKS(エスエルピーワークス)
RCS 47mm アルミパワーラウンドノブ
直径47mm、ラウンドタイプの大径ハンドルノブ。
【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
用途
カスタムパーツ
適合
L
色
ゴールド
質量(g)
33
内容量
1個
注意
※ご使用後は真水の流水でよく洗い流してください。
※
※他のオプションノブ同様ボールベアリング(BB)は付属していません。リール本体についているBBまたはカラーをご使用ください。
※
※ノブ組み換えの際にBBを追加したい場合は別途、ハンドルノブBB追加キットをご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52641699
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください